text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT grove reinigingsschijf 115x22


Met de Strip-It grove reinigingsschijf verwijder je moeiteloos roest, verf, lak en corrosiekit van je werkstuk. De poreuze nylon vezels, verrijkt met een agressief schuurmiddel, gaan elke uitdaging aan. Ze voorkomen ook dat het wiel verstopt of besmeurd raakt. Het Strip-It materiaal wordt aangebracht op een harde glasvezeldrager die speciaal ontworpen i

Artikelnummer 5O712175
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 11000
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 10
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 11000
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 10
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.2
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merk TYROLIT
Type Cleaning Disc

Omschrijving

Met de Strip-It grove reinigingsschijf verwijder je moeiteloos roest, verf, lak en corrosiekit van je werkstuk. De poreuze nylon vezels, verrijkt met een agressief schuurmiddel, gaan elke uitdaging aan. Ze voorkomen ook dat het wiel verstopt of besmeurd raakt. Het Strip-It materiaal wordt aangebracht op een harde glasvezeldrager die speciaal ontworpen is voor gebruik op haakse slijpmachines. De Strip-It grove reinigingsschijf van keramisch korund (A EX. COARSE) is harder, agressiever en steviger in vergelijking met de standaardversie (S COARSE). Dit biedt de gebruiker rustig, vermoeidheidsvrij slijpen met weinig warmteontwikkeling bij de schijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 5O712175
EAN 8024406560960
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34547535
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.