text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fiberschijf 706120 180 x 22 K60


Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen Keramisch aluminiumoxide en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale materiaalverwijdering Aanvullende koellaag voor een lange levensduur Optimale agressiviteit dankzij de krachtige onderlaag

Artikelnummer 3V223389
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 60
Model V Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 3V223389
EAN 9003177061202
UBB 500572112570
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.