text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Dressingsteen 50 x 25 x 200


De Tyrolit werkbankstenen slijpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven en worden gebruikt in productie- en naslijptoepassingen. De stenen zijn gemaakt van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 120 - 600. Ze kunnen gebruikt worden voor handbediende en mechanische toepassingen.

Artikelnummer 1E173751
Breedte 50
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 25
Lengte 200
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 25
Lengte 200
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 240
Model 90AS

Omschrijving

De Tyrolit werkbankstenen slijpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven en worden gebruikt in productie- en naslijptoepassingen. De stenen zijn gemaakt van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 120 - 600. Ze kunnen gebruikt worden voor handbediende en mechanische toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1E173751
EAN 9003173917183
UBB 500683103120
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 391718
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.