text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Doorslijpschijven 34529726


Met de PREMIUM gewikkelde compacte schijf (Convolute wheel) zijn lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het afwerken voor het polijsten in een handomdraai gedaan. Het bewerkingsproces verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. Het duurzame gereedschap stelt

Artikelnummer 0T638063
Max. toerental (1/min) 6000
Schachtdiameter (mm) 25.4
Schijfdiameter (mm) 152
Korrel 9
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Schachtdiameter (mm) 25.4
Schijfdiameter (mm) 152
Korrel 9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Nee
Korrel type Overig
Fijnheidsgraad Fijn
Geschikt voor plamuur Nee

Omschrijving

Met de PREMIUM gewikkelde compacte schijf (Convolute wheel) zijn lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het afwerken voor het polijsten in een handomdraai gedaan. Het bewerkingsproces verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. Het duurzame gereedschap stelt operators in staat om een extreem uniform oppervlakresultaat te bereiken en tegelijkertijd een zeer fijne afwerking te genereren. De compacte wielen zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden en specificaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 0T638063
EAN 8024406571102
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34529726
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.