text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Doorslijpschijven 250X5X32


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 4I264862
Schachtdiameter (mm) 32
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 32
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Nee
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor plamuur Nee

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 4I264862
EAN 9003179012561
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 901256
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.