text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 872342 178 x 3 x 22,2mm


De PREMIUM 2in1 doorslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor een breed scala aan doorslijptoepassingen. Met zijn krachtige ontwerp en hoge chemische zuiverheid is dit gereedschap de ideale keuze voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van hoogwaardige materialen biedt deze doorslijpschijf een uitstekende duu

Artikelnummer T6111.178.322
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 doorslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor een breed scala aan doorslijptoepassingen. Met zijn krachtige ontwerp en hoge chemische zuiverheid is dit gereedschap de ideale keuze voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van hoogwaardige materialen biedt deze doorslijpschijf een uitstekende duurzaamheid en een lange levensduur. Klaar de klus snel en efficiënt met deze unieke doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer T6111.178.322
EAN 9003178723420
UBB 500503134644
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 872342
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.