text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 75 x 1,0 x 10


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalDankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering Dankzij de korrelgrootte 100 kunt u doorslijpen met bijzonder weinig braamvorming

Artikelnummer 6V329400
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 75
Korrel 100
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 75
Korrel 100
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter (mm) 10
Korrel type Corundum
Model 41

Artikelnummers

Artikelnummer 6V329400
EAN 9003173252123
UBB 500572041795
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325212
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.