Doorslijpschijven
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
Slijpen
Doorslijpschijven
S0807.125.122
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
Klingspor doorslijpschijf A 60 extra dm125x1mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Standaard schijf voor de bewerking van dunwandige profielen en RVS buizen. Gat Ø 22,23 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
S0807.125.122
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Corundum
Model
A 60 Extra; Kronenflex
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Standaard schijf voor de bewerking van dunwandige profielen en RVS buizen. Gat Ø 22,23 mm
Artikelnummers
Artikelnummer
S0807.125.122
EAN
4014855099146
UBB
500715540968
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
262937