text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 300 x 2,0 x 32

Numéro d'article 7J322616
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 80

Spécifications

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide

La description

De PREMIUM***-laboratoriumdoorslijpschijf is een hoogwaardige doorslijpschijf voor non-ferrometalen, titanium en kunststof. De schijf wordt gebruikt voor het doorslijpen van laboratoriummonsters die snel en zonder structuurwijzigingen, werkstukvervormingen of barsten moeten worden doorgeslepen. Montage vindt doorgaans plaats op systemen voor nat slijpen met een handmatige of automatische invoer bij een maximale snelheid van 50 m/s.Voor bewerking dient voldoende koelmiddel met 2 - 3% corrosiewering te worden gebruikt en dienen invoersnelheden niet te hoog te zijn om een afwijking van de snede te voorkomen. Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J322616
EAN 9003171672299
UBB 500572065703
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 167229
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.