text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 300X2,0X31,75


Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit.

Artikelnummer 1R072751
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 31.75
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Merk Tyrolit
Model 41N

Omschrijving

Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit. Uitzonderlijke slijpresultaten worden bereikt dankzij kwaliteit- en structuurspecificaties die zijn afgestemd op on- en laaggelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R072751
EAN 9003175490028
UBB 500572068772
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 549002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.