text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 222998 125 x 2,5 x 22,2mm


De BASIC 2in1 doorslijpschijf is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpklussen. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf ben je perfect gediend. Robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel de doe-het-

Artikelnummer T6180.125.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

De BASIC 2in1 doorslijpschijf is het perfecte gereedschap voor alle doorslijpklussen. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal van staal of roestvrij staal, met deze doorslijpschijf ben je perfect gediend. Robuuste constructie en betrouwbare prestaties maken dit gereedschap de perfecte keuze voor zowel de doe-het-zelver als de professional. Klaar je doorslijpklussen sneller en efficiënter met de BASIC 2in1 doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer T6180.125.272
EAN 9003172229980
UBB 500504789602
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 222998
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.