text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 200 x 1,6 x 32


PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het droog doorslijpen van stalen en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinighei

Artikelnummer 6W393932
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Model 41N

Omschrijving

PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het droog doorslijpen van stalen en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinigheid en efficiëntie.

Artikelnummers

Artikelnummer 6W393932
EAN 9003172058221
UBB 500572064482
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 205822
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.