text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 150 x 1,5 x 20


PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het droog doorslijpen van staal en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van rendabilit

Artikelnummer 7Q785750
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.5
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter (mm) 20
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Model 41N

Omschrijving

PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het droog doorslijpen van staal en HSS laboratoriummonsters op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van rendabiliteit en efficiëntie.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q785750
EAN 9003172820859
UBB 500572062734
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 282085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.