text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 125 x 1,3 x 22,23


Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid Kortere arbeidsprocessen Verhoogde productiviteit Lagere productiekosten

Artikelnummer 5F199168
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.3
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.3
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Keramiek
Model 41

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid Kortere arbeidsprocessen Verhoogde productiviteit Lagere productiekosten

Artikelnummers

Artikelnummer 5F199168
EAN 9003172017099
UBB 500683305188
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34256273
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.