text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 115 x 2,5 x 22,23


De BASIC CUT AND GRIND doorslijpschijf is een universeel gereedschap voor alle doorslijp- en slijpeisen. Deze doorslijpschijf is ontworpen om snel en efficiënt door te slijpen met de haakse slijper. Met de CUT AND GRIND doorslijpschijf is het mogelijk om toepassingen zoals slijpen, afbramen en vormen, maar ook doorslijpen en induwen met slechts één gere

Artikelnummer 7I139988
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter (mm) 22.2
Korrel type Corundum
Model 27

Omschrijving

De BASIC CUT AND GRIND doorslijpschijf is een universeel gereedschap voor alle doorslijp- en slijpeisen. Deze doorslijpschijf is ontworpen om snel en efficiënt door te slijpen met de haakse slijper. Met de CUT AND GRIND doorslijpschijf is het mogelijk om toepassingen zoals slijpen, afbramen en vormen, maar ook doorslijpen en induwen met slechts één gereedschap en in één stap uit te voeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I139988
EAN 9003177439421
UBB 500572040888
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 743942
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.