text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantdoorslijpschijf 75 x 8 x 20


Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een verscheidenheid aan schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen wordt gebruikt voor diep slijpen. De perfecte combinatie van korrelgrootte, concentrat

Artikelnummer 2I221621
Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 54
Merk TYROLIT
Model 1V1

Omschrijving

Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een verscheidenheid aan schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen wordt gebruikt voor diep slijpen. De perfecte combinatie van korrelgrootte, concentratie en binding levert uitzonderlijk lange standtijden en een hoge profielnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I221621
EAN 9003176800987
UBB 500683185960
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 680098
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.