text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Tyrolit Diamantdoorslijpschijf 535829 125 x 7,2 x 22,22


Bewerkbare materialen: Mortelvoegen. Details: Gereedschap voor het uitfrezen en de reparatie van mortelvoegen. TYROLIT biedt zowel lasergelaste als direct gesinterde droogzagen overeenkomstig de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Artikelnummer T6047.125.722
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 7.2
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 7.2
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Geschikt voor droog gebruik Ja
Merk Tyrolit
Model FRSU-03642G

Artikelnummers

Artikelnummer T6047.125.722
EAN 9003175358298
UBB 500503170028
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 535829
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.