text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantdoorslijpschijf 125 x 15 x 20


Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een verscheidenheid aan schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen wordt gebruikt voor diep slijpen. De perfecte combinatie van korrelgrootte, concentrat

Artikelnummer 5M565642
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 54
Model 1V1

Omschrijving

Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een verscheidenheid aan schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D64 - D46. Het is belangrijk dat deze schijf alleen wordt gebruikt voor diep slijpen. De perfecte combinatie van korrelgrootte, concentratie en binding levert uitzonderlijk lange standtijden en een hoge profielnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M565642
EAN 9003176801205
UBB 500683188360
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 680120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.