text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamant zaag C7W600X3,6X25,4FSCP1


TYROLIT biedt lasergelaste en direct gesinterde droogzagen die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Met TYROLIT-droogzagen kunt u naast talloze standaardmaterialen als hardsteen, beton of asfalt ook kunststoffen, glasvezel of gepantserd glas bewerken.Innovatieve producten zoals superdunne en geluidsgedempte droogzagen onderstrepen de voortdurende ontwikkeling en optimalisering van diamantproducten.

Artikelnummer T6019.574.858
Vorm Overig
Dikte (mm) 3.6
Schijfdiameter (mm) 600
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Overig
Dikte (mm) 3.6
Schijfdiameter (mm) 600
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Model C7W

Omschrijving

TYROLIT biedt lasergelaste en direct gesinterde droogzagen die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Met TYROLIT-droogzagen kunt u naast talloze standaardmaterialen als hardsteen, beton of asfalt ook kunststoffen, glasvezel of gepantserd glas bewerken.Innovatieve producten zoals superdunne en geluidsgedempte droogzagen onderstrepen de voortdurende ontwikkeling en optimalisering van diamantproducten.

Artikelnummers

Artikelnummer T6019.574.858
EAN 9003175748587
UBB 500614473279
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 574858
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.