text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantdoorslijpschijf 475800 C3 230X1,9X22,23


Extreem hoge verspaningsprestaties Weinig krachtinspanningen Voordelen voor de gezondheid Zeer zuivere, niet uitbrekende snijkanten

Artikelnummer T6008.230.122
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Geschikt voor cellenbeton Ja
Model C3W

Artikelnummers

Artikelnummer T6008.230.122
EAN 9003174758006
UBB 500504565788
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 475800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.