Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
9W689136
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
Tyrolit Diamantblad 300 x 2,6 x 20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Kostenefficiënte prestaties en levensduur. Hoogwaardig Efficiënt
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9W689136
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
300
Korrel
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
300
Korrel
30
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
20
Korrel type
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W689136
EAN
9003174660934
UBB
500572092368
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
466093