Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
6G221409
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
Tyrolit Diamant zaag 230X2,4X22,23
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Zeer goede snijeigenschappen Ruim assortiment. Maximale prestaties en levensduur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6G221409
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
230
Korrel
30
Geschikt voor beton
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
230
Korrel
30
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter (mm)
22.2
Korrel type
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Bewerkbare materialen: beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen, etc.
Artikelnummers
Artikelnummer
6G221409
EAN
9003174654926
UBB
500572090537
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
465492