Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
2Z138404
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
Tyrolit Diamant zaag 180X2,4X22,23
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Universele toepassing Extreem goede snijeigenschappen Ruim assortiment.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2Z138404
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
180
Korrel
30
Geschikt voor baksteen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
180
Korrel
30
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Universele toepassing Extreem goede snijeigenschappen Ruim assortiment.
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z138404
EAN
9003174747529
UBB
500572090388
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
474752