text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantzaagblad 4 x 4 Explorer d. 350 mm gat 25,4 mm voor NORTON CLIPPER


Sneller snijden, langere levensduur, verbeterde veiligheid. Vereenvoudigde hantering bij gebruik op alle materialen. Tot 12 mm segmenthoogte voor sneller zagen in harde materialen en een lange levensduur in schurende materialen. Trapeziumvormige segmentvorm voor een comfortabele en vloeiende snede met minder trillingen. Gepatenteerde zaagdiepte-indicator voor eenvoudige controle van de zaagdiepte tijdens gebruik. Meting van segmentslijtage door visuele inspectie van segmentslijtage. Speciale waterwegen in ellipsvorm in een veilig design om scheuren veroorzaakt door onachtzaamheid te voorkomen, vooral bij materialen dikker dan 5 mm

Artikelnummer 9T117593
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 12
Model PRO 4X4 EXPLORER
Type 70184602093

Artikelnummers

Artikelnummer 9T117593
EAN 5450248721079
UBB 500583994651
UNSPSC 31191602
Fabrikant artikelnummer 4000818804
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.