Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
8C958949
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
Diamantzaagblad 4 x 4 Explorer d. 125 mm gat 22,23 mm voor haakse slijper NORTON CLIPPER
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
8C958949
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Schijfdiameter (mm)
125
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmentbreedte (mm)
2.2
Segmenthoogte (mm)
10
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Schijfdiameter (mm)
125
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmentbreedte (mm)
2.2
Segmenthoogte (mm)
10
Merk
Norton clipper
Model
PRO 4X4 EXPLORER
Type
70184602019
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C958949
EAN
5450248721000
UBB
500583400147
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
4000818800