Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
T6032.300.220
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
Tyrolit Diamant slijpschijf C6W 300X2,6X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Universele toepassing Zeer goede snijeigenschappen Maximale prestaties en levensduur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6032.300.220
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
20
Korrel type
Overig
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Model
C6W
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Universele toepassing Zeer goede snijeigenschappen Maximale prestaties en levensduur.
Artikelnummers
Artikelnummer
T6032.300.220
EAN
9003174645450
UBB
500504564385
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
464545