Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
T6274.180.222
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
Tyrolit Diamant slijpschijf C3R 180X2,4X22,23
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Universele toepassing Overtuigende prestaties en levensduur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6274.180.222
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Model
C3R
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Universele toepassing Overtuigende prestaties en levensduur.
Artikelnummers
Artikelnummer
T6274.180.222
EAN
9003174674306
UBB
500504566109
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467430