text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Tyrolit Diamant slijpschijf C3G 230X2,6X22,23


TYROLIT biedt lasergelaste en direct gesinterde droogzagen die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Met TYROLIT-droogzagen kunt u naast talloze standaardmaterialen als hardsteen, beton of asfalt ook kunststoffen, glasvezel of gepantserd glas bewerken.Innovatieve producten zoals superdunne en geluidsgedempte droogzagen onderstrepen de voortdurende ontwikkeling en optimalisering van diamantproducten.

Artikelnummer T6003.230.222
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor baksteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Geschikt voor droog gebruik Ja
Model C3G

Omschrijving

TYROLIT biedt lasergelaste en direct gesinterde droogzagen die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Met TYROLIT-droogzagen kunt u naast talloze standaardmaterialen als hardsteen, beton of asfalt ook kunststoffen, glasvezel of gepantserd glas bewerken.Innovatieve producten zoals superdunne en geluidsgedempte droogzagen onderstrepen de voortdurende ontwikkeling en optimalisering van diamantproducten.

Artikelnummers

Artikelnummer T6003.230.222
EAN 9003174747710
UBB 500504566364
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 474771
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.