text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamant meerpuntsdresser 14 x 57 x 12


De Tyrolit eenkorrelige, meerkorrelige en meerkorrelige diamantschijven zijn ideaal voor het schuren van alle aluminiumoxide en siliciumcarbide schijven. Meerkorrelige en meerkorrelige diamantdressers worden vaak gebruikt voor oppervlakte- en externe cilindrische slijpschijven. Grote en brede schijven vereisen een hoger karaatnummer om diamantslijtage t

Artikelnummer 0X513833
Lengte 57
Asdiameter (mm) 12
Diameter rol (mm) 14
T-model Nee
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 57
Asdiameter (mm) 12
Diameter rol (mm) 14
T-model Nee
Merk TYROLIT
Model 50MA-O

Omschrijving

De Tyrolit eenkorrelige, meerkorrelige en meerkorrelige diamantschijven zijn ideaal voor het schuren van alle aluminiumoxide en siliciumcarbide schijven. Meerkorrelige en meerkorrelige diamantdressers worden vaak gebruikt voor oppervlakte- en externe cilindrische slijpschijven. Grote en brede schijven vereisen een hoger karaatnummer om diamantslijtage te verminderen. Dressers met één korrel worden gesorteerd op diamantgrootte. Meerkorrelige en meerkorrelige diamantdressers hebben daarom een hoger karaatgehalte.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X513833
EAN 9003173158777
UBB 500683093552
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 315877
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.