text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamant komschijf 100 x 18 x 22,23/16


Met deze schijf garanderen we een op maat gemaakte selectie van hoogwaardige aluminiumoxides samen met speciale bindsystemen. Dit garandeert universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterde aluminiumoxides, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om de maximale materiaalafname te bereiken voor slijpschijven met gr

Artikelnummer 9S933539
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 18
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 18
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Merk Tyrolit
Model STS-D
Type Diamond Cup Wheel

Omschrijving

Met deze schijf garanderen we een op maat gemaakte selectie van hoogwaardige aluminiumoxides samen met speciale bindsystemen. Dit garandeert universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterde aluminiumoxides, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om de maximale materiaalafname te bereiken voor slijpschijven met gresbinding. Verbeterde prestaties kunnen worden bereikt met kunsthars gebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.

Artikelnummers

Artikelnummer 9S933539
EAN 9003174943396
UBB 500572085438
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 494339
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.