text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamant handdressoir 30 x 10 x 185


Deze galvanisch gebonden diamantvijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gehard staal en wolfraamcarbide. Ze zijn echter ook geschikt voor glas, keramiek en materialen boven 40 HRC. Dit product is alleen verkrijgbaar in een diamantkorreluitvoering met een korrelgrootte van D35 en behoort tot de standaarduitrusting van elke gereedschapsm

Artikelnummer 5C328788
Lengte 185
Korrel 26 - 26
Max. breedte (mm) 30
T-model Ja
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 185
Korrel 26 - 26
Max. breedte (mm) 30
T-model Ja
Merk TYROLIT
Model 50HA-G

Omschrijving

Deze galvanisch gebonden diamantvijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gehard staal en wolfraamcarbide. Ze zijn echter ook geschikt voor glas, keramiek en materialen boven 40 HRC. Dit product is alleen verkrijgbaar in een diamantkorreluitvoering met een korrelgrootte van D35 en behoort tot de standaarduitrusting van elke gereedschapsmaker. Fijne korrelgroftes zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C328788
EAN 9003174777267
UBB 500683124175
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 477726
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.