Cirkelzaagbladen
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
Zagen
Cirkelzaagbladen
T6165.125.222
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
Tyrolit Cirkelzaagblad Beton; Celbeton; Dakpannen; Universeel Diamant 125X2X22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Universele toepassing Kostenefficiënte prestaties en levensduur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6165.125.222
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor baksteen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Model
C3
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, etc. Details: Reduceerring 20-16 mm wordt meegeleverd bij diameter 105 mm.
Artikelnummers
Artikelnummer
T6165.125.222
EAN
9003174660842
UBB
500504322156
UNSPSC
23242113
Fabrikant artikelnummer
466084