text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cirkelzaagblad 494361 125 x 20 x 22,23


Middelhoge materiaalafname en een lange levensduur Overtuigende prestaties en levensduur. Betrouwbare kwaliteit.

Artikelnummer T6164.125.222
Vorm Overig
Dikte (mm) 20
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Overig
Dikte (mm) 20
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 202
Model STS-D
Type Diamond Cup Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer T6164.125.222
EAN 9003174943617
UBB 500504321992
UNSPSC 23242113
Fabrikant artikelnummer 494361
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.