text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit cirkelzaagblad 475983 180 x 2 x 22,23


Voordelen: Uitstekende en snelle snijprestaties dankzij het zelfslijpende systeem van hoogwaardige, geconcentreerde diamantkorrels in een optimale binding. Zuivere snijranden dankzij de gesloten snijkant. Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop. Maximale efficiëntie dankzij maximale snijcapaciteit en langste levensduur

Artikelnummer T6162.180.222
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 180
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 180
Boringsdiameter 22.2
Geschikt voor droog gebruik Ja
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 227
Goederencode 68042218
Model 1A1R
Type Cutting Saw Blade

Omschrijving

Voordelen: Uitstekende en snelle snijprestaties dankzij het zelfslijpende systeem van hoogwaardige, geconcentreerde diamantkorrels in een optimale binding. Zuivere snijranden dankzij de gesloten snijkant. Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop. Maximale efficiëntie dankzij maximale snijcapaciteit en langste levensduur

Artikelnummers

Artikelnummer T6162.180.222
EAN 9003174759836
UBB 500504321570
UNSPSC 23242113
Fabrikant artikelnummer 475983
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.