Cirkelzaagbladen
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
Zagen
Cirkelzaagbladen
T6162.125.223
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
Tyrolit Cirkelzaagblad 475980 125 x 1,6 x 22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Zuivere snijkanten Kostenefficiënte prestaties en levensduur. Efficiënt
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6162.125.223
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
125
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
125
Boringsdiameter
22.2
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Merk
Tyrolit
Gewicht per stuk (g)
96
Model
1A1R
Type
Cutting Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
T6162.125.223
EAN
9003174759805
UBB
500504321406
UNSPSC
23242113
Fabrikant artikelnummer
475980