Cirkelzaagbladen
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
Zagen
Cirkelzaagbladen
T6161.125.222
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
Tyrolit Cirkelzaagblad 474775 125 x 2 x 22,23
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Overtuigende prestaties en levensduur. Betrouwbare kwaliteit.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6161.125.222
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2
Schijfdiameter (mm)
125
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2
Schijfdiameter (mm)
125
Boringsdiameter
22.2
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Merk
Tyrolit
Gewicht per stuk (g)
40
Model
C3
Type
Diamond Cutting Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
T6161.125.222
EAN
9003174747758
UBB
500504320903
UNSPSC
23242113
Fabrikant artikelnummer
474775