Cirkelzaagbladen
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
Zagen
Cirkelzaagbladen
T6163.230.226
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
Tyrolit Cirkelzaagblad 467276 230 x 2,4 x 22,23
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Universele toepassing Kostenefficiënte prestaties en levensduur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6163.230.226
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
230
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2.4
Schijfdiameter (mm)
230
Boringsdiameter
22.2
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Merk
Tyrolit
Gewicht per stuk (g)
635
Model
C3R
Type
Diamond Cutting Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
T6163.230.226
EAN
9003174672760
UBB
500504321810
UNSPSC
23242113
Fabrikant artikelnummer
467276