Cirkelzaagbladen
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
Zagen
Cirkelzaagbladen
T6165.115.222
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
Tyrolit Cirkelzaagblad 115X2X22,23
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Universele toepassing Kostenefficiënte prestaties en levensduur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6165.115.222
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2
Schijfdiameter (mm)
115
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
2
Schijfdiameter (mm)
115
Boringsdiameter
22.2
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Model
C3
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, etc. Details: Reduceerring 20-16 mm wordt meegeleverd bij diameter 105 mm.
Artikelnummers
Artikelnummer
T6165.115.222
EAN
9003174660835
UBB
500504322073
UNSPSC
23242113
Fabrikant artikelnummer
466083