text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit cilindrische onderdoorn 2148 20 x 20 S6 x 40 60 P5


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste res

Artikelnummer T6370.220.060
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten bereikt worden op een groot aantal staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer T6370.220.060
EAN 9003170021487
UBB 500503096298
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2148
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.