text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 40 x 40-6 x 40


De PREMIUM keramisch gemonteerde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste

Artikelnummer 2P733570
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 40
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 40
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gemonteerde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten bereikt worden op een groot aantal staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 2P733570
EAN 9003178281920
UBB 500572071230
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 828192
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.