text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 32 x 51-6 x 40


De PREMIUM keramisch gemonteerde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste

Artikelnummer 2L171339
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 32
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 32
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gemonteerde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten bereikt worden op een groot aantal staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 2L171339
EAN 9003171277753
UBB 500572167855
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 127775
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.