text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 32 x 32-6 x 40


Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten

Artikelnummer 4M310986
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 32
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 32
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten

Artikelnummers

Artikelnummer 4M310986
EAN 9003170001137
UBB 500572169422
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.