text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 32 x 25-6 x 40


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van de spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste

Artikelnummer 0M689497
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 32
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 32
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van de spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten bereikt worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 0M689497
EAN 9003170011754
UBB 500572032968
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 1175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.