text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 3 x 9-3 x 30


Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten

Artikelnummer 1S092677
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 90
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 30
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 90
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 1S092677
EAN 9003171690965
UBB 500572075942
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 169096
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.