text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 2125 16 x 25 S6 x 40 60 P5


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbraamwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resu

Artikelnummer T6370.185.060
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 16
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 16
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbraamwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer T6370.185.060
EAN 9003170021258
UBB 500503096033
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.