text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 20 x 20-6 x 40


De PREMIUM ELASTIC opzetstiften zijn de perfecte gereedschappen voor universeel gebruik op de meest uiteenlopende materialen. Het assortiment omvat zowel zachtelastische punten voor gebogen oppervlakken als middelelastische punten voor rechte oppervlakken. Daarnaast zijn er minder elastische gereedschappen voor het werken met hogere snelheden en special

Artikelnummer 3L479614
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM ELASTIC opzetstiften zijn de perfecte gereedschappen voor universeel gebruik op de meest uiteenlopende materialen. Het assortiment omvat zowel zachtelastische punten voor gebogen oppervlakken als middelelastische punten voor rechte oppervlakken. Daarnaast zijn er minder elastische gereedschappen voor het werken met hogere snelheden en speciale mottlingpunten.

Artikelnummers

Artikelnummer 3L479614
EAN 9003170021555
UBB 500572069689
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2155
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.