text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit cilindrische doorn 16 x 32-6 x 40


De PREMIUM harsstiften voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor weinig gevoelig voor stoten, wat leidt tot meer comfort en veiligheid tijdens het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op roestvrij staal en

Artikelnummer 8W345434
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 16
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 16
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Ja
Merk Tyrolit

Omschrijving

De PREMIUM harsstiften voor de rechte slijpmachine hebben door hun samenstelling een trillingsreducerend effect en zijn daardoor weinig gevoelig voor stoten, wat leidt tot meer comfort en veiligheid tijdens het dagelijkse werk. Door hun speciale kwaliteit zijn deze punten ideaal geschikt voor ontbramen, afschuinen en kanten breken op roestvrij staal en leveren ze resultaten van de hoogste kwaliteit.

Artikelnummers

Artikelnummer 8W345434
EAN 9003176821050
UBB 500572166865
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 682105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.