text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit cilindrische doorn 12836 20 x 40 S6 x 40 36 P5


De PREMIUM keramisch gemonteerde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur bij ontbraam-, afschuin- en kantbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste res

Artikelnummer T6370.240.036
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 36
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gemonteerde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur bij ontbraam-, afschuin- en kantbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer T6370.240.036
EAN 9003170128360
UBB 500503096454
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 12836
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.