text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 10 x 32-6 x 40


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste res

Artikelnummer 9P341644
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 10
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 10
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten bereikt worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 9P341644
EAN 9003170020909
UBB 500572072717
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.