text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cilindrische doorn 10 x 20-6 x 40


Referência 0M556681
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 10
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 10
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Números do artigo

Referência 0M556681
EAN 9003170020817
UBB 500572072634
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2081
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.